Europole - Plafonnier ANOVI UNIVERSAL BOXE 120mm carré blanc mat - 29010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 66 mm
douille - GU10
source lumineuse - LED interchangeable
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ANOVI UNIVERSAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592116177
Réf. Sonepar
00584211617
Réf. Fournisseur
29010
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
66 mm
douille:
GU10
source lumineuse:
LED interchangeable
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
mat
type de tension:
AC
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
66 mm
hauteur/profondeur:
120 mm
diamètre externe:
120 mm
longueur d’encastrement:
34 mm
largeur d'encastrement:
34 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
23 mm
diamètre d'encastrement:
45 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Plafonnier ANOVI UNIVERSAL BOXE 120mm carré blanc mat. Puissance de la lampe maximum de la source (non incluse) : 6W. Bornier à repiquage avec douille pré-connectée incluse. Classe de protection II, IP20, câblé de 160mm, H05S-K. Mode de pose/installation : encastré/saillie. Compatible isolant(s) : non. Dimension : 66x66mm. Type de fixation : ressorts de fixation/se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Installation sous faux-plafond. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux.