Europole - Plafonnier ANOVI UNIVERSAL BOXE 200mm rond noir mat - 29101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - GU10
source lumineuse - LED interchangeable
couleur du boîtier/corps - noir
matériau de la verrine - plastique transparent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ANOVI UNIVERSAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592116146
Réf. Sonepar
00584211614
Réf. Fournisseur
29101
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP):
IP20
douille:
GU10
source lumineuse:
LED interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
mat
type de tension:
AC
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
hauteur/profondeur:
200 mm
diamètre externe:
66 mm
diamètre d'encastrement:
200 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Plafonnier ANOVI UNIVERSAL BOXE 200mm rond noir mat. Puissance de la lampe maximum de la source (non incluse) : 6W. Bornier à repiquage avec douille pré-connectée incluse. Classe de protection II, IP20, câblé de 100mm, H05S-K. Mode de pose/installation : saillie. Compatible isolant(s) : non. Dimension : diamètre 66mm. Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Installation sous plafond béton-brique-hourdis. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux.