Europole - Plafonnier ANOVI UNIVERSAL BOXE LED 200mm SWITCH rond blanc mat - 29100016


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
température de couleur - 2700...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
efficacité lumineuse - 88 lm/W
douille - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ANOVI UNIVERSAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592116238
Réf. Sonepar
00584211623
Réf. Fournisseur
29100016
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
6 W
température de couleur:
2700...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
efficacité lumineuse:
88 lm/W
douille:
autre
source lumineuse:
LED interchangeable
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
III
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
hauteur/profondeur:
200 mm
diamètre externe:
66 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Plafonnier ANOVI UNIVERSAL BOXE LED 200mm rond blanc mat. Monté avec LED'UP UNIVERSAL SWITCH blanc 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm (88lm/W), nid d'abeille basse luminance 60°, 230VAC/27VDC. Durée de vie : 35000h. Dimmable : Oui, variation TRIA