Europole - Plafonnier ANOVI UNIVERSAL BOXE LED 200mm WiZ Pro TW carré noir mat - 29111027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4.7 W
température de couleur - 2700...6500 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 66 mm
efficacité lumineuse - 73 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ANOVI UNIVERSAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3666592116344
Réf. Sonepar
00584211634
Réf. Fournisseur
29111027
Marque
Europole
puissance du système:
4.7 W
température de couleur:
2700...6500 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
66 mm
efficacité lumineuse:
73 lm/W
douille:
GU10
source lumineuse:
LED interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
mat
type de tension:
AC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
200
largeur:
66 mm
hauteur/profondeur:
200 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
200 mm
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Plafonnier EUROPOLE ANOVI UNIVERSAL BOXE LED, hauteur : 20cm carré noir mat. Monté avec WiZ Pro (douille GU10), TW 2700K-6500K 4,7W 345lm (73lm/W), IRC>90 SDCM5, nid d'abeille basse luminance 36°, 230VAC. Durée de vie : 15000h. Dimmable : oui, variation sans fil via application WiZ. Classe de protection II, IP20, câblé de 100mm, H05S-K. Mode de pose/installation : saillie. Compatible isolant(s) : non. Dimension : 66x66mm. Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Installation sous plafond béton-brique-hourdis. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux.






