Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - Plafonnier ANOVI UNIVERSAL BOXE RAIL LED SWITCH rond blanc mat - 29200016

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • efficacité lumineuse - 88 lm/W

  • douille - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592116498

Réf. Sonepar

00584211649

Réf. Fournisseur

29200016

Marque

Europole

puissance du système:

6 W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

efficacité lumineuse:

88 lm/W

douille:

autre

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe de protection:

III

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

hauteur/profondeur:

292 mm

diamètre externe:

66 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Plafonnier ANOVI UNIVERSAL BOXE RAIL LED rond blanc mat. Monté avec LED'UP UNIVERSAL SWITCH blanc 2700K/3000K/4000K (88lm/W), adaptateur pour rail triphasé, H05S-K. Installation : sur rail triphasé

Les Atouts de l'article:

Plafonnier ANOVI UNIVERSAL BOXE RAIL LED rond blanc mat. Monté avec LED'UP UNIVERSAL SWITCH blanc 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm (88lm/W), nid d'abeille basse luminance 60°, 230VAC/27VDC. Durée de vie : 35000h. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Classe de protection II/III, IP20, adaptateur pour rail triphasé, H05S-K. Mode de pose/installation : sur rail triphasé. Dimension : diamètre 66mm. Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Installation sous faux-plafond/sous plafond béton-brique-hourdis. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux.