Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - Plafonnier MILA 1 35cm 3000K 30W 2850lm rond noir mat - 34802

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • efficacité lumineuse - 95 lm/W

  • douille - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592118119

Réf. Sonepar

00584211811

Réf. Fournisseur

34802

Marque

Europole

puissance du système:

30 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

efficacité lumineuse:

95 lm/W

douille:

autre

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

hauteur/profondeur:

66 mm

diamètre externe:

350 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Plafonnier MILA 1, diamètre : 35cm rond noir mat, blanc 3000K 30W 2850lm (95lm/W), câblé de 2m, H05SS-F 3x0,75mm². Installation : saillie

Les Atouts de l'article:

Plafonnier EUROPOLE MILA 1, diamètre : 35cm rond noir mat finition sablé, blanc 3000K 30W 2850lm (95lm/W), IRC90 SDCM3, diffuseur opale 120°, 230VAC. Durée de vie : 50000h. Dimmable : Non. Classe de protection I, IP20, câblé de 2m, H05SS-F 3x0,75mm². Mode de pose/installation : saillie. Compatible isolant(s) : non. Type de fixation : embase à visser sur le support - 1/4 de tour. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -10°C/+40°C. Alimentation incluse dans l'appareil, montage en suspension avec le kit de suspension. Autres finitions, puissances, températures de couleur et diffuseur microprismatique sur demande.