Europole - Plafonnier MILA 2 45cm 3000K 40W 3800lm rond noir mat - 34806

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
efficacité lumineuse - 95 lm/W
douille - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592118157
Réf. Sonepar
00584211815
Réf. Fournisseur
34806
Marque
Europole
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
efficacité lumineuse:
95 lm/W
douille:
autre
source lumineuse:
LED interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
hauteur/profondeur:
66 mm
diamètre externe:
450 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Plafonnier EUROPOLE MILA 2, diamètre : 45cm rond noir mat finition sablé, blanc 3000K 40W 3800lm (95lm/W), IRC90 SDCM3, diffuseur opale 120°, 230VAC. Durée de vie : 50000h. Dimmable : Non. Classe de protection I, IP20, câblé de 2m, H05SS-F 3x0,75mm². Mode de pose/installation : saillie. Compatible isolant(s) : non. Type de fixation : embase à visser sur le support - 1/4 de tour. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -10°C/+40°C. Alimentation incluse dans l'appareil, montage en suspension avec le kit de suspension. Autres finitions, puissances, températures de couleur et diffuseur microprismatique sur demande.







