Europole - Profil 2m SHARK COURB 2 souple gris clair. Eclairage vers le haut - 8934


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592121096
Réf. Sonepar
00584212109
Réf. Fournisseur
8934
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil SHARK COURB 2 gris clair mat 2m. Walkover : non. Driveover : non. Type de fixation : se clipse sur profil paysagiste T COURB tous formats. Pour un éclairage vers le haut. Compatible avec profil SHARK TOP VIEW SIDE.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 2m SHARK COURB 2, couleur : gris clair mat, matériau : pvc, traitement de la surface : sans traitement. Profil de fixation souple. Walkover : non. Driveover : non. Type de fixation : se clipse sur profil paysagiste T COURB tous formats. Fixation du profil SHARK par clipsage dans le profil. Rayon de courbure du profil SHARK à respecter. Pour un éclairage vers le haut. Compatible avec profil SHARK TOP VIEW SIDE.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 2m SHARK COURB 2, couleur : gris clair mat, matériau : pvc, traitement de la surface : sans traitement. Profil de fixation souple. Walkover : non. Driveover : non. Type de fixation : se clipse sur profil paysagiste T COURB tous formats. Fixation du profil SHARK par clipsage dans le profil. Rayon de courbure du profil SHARK à respecter. Pour un éclairage vers le haut. Compatible avec profil SHARK TOP VIEW SIDE.