Europole - Profil ASYM R SM aluminium. Pour installation bandeau LED. - 89734SM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592075986
Réf. Sonepar
00584018606
Réf. Fournisseur
89734SM
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil ASYM R aluminium mat sur-mesure. Longueur maximum : 2m. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : clips de fixation. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure ASYM R, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium anodisé. Longueur maximum : 2m. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : clips de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure ASYM R, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium anodisé. Longueur maximum : 2m. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : clips de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.





