Europole - Profil BLADE SM blanc anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89324BSM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592075269
Réf. Sonepar
00584019495
Réf. Fournisseur
89324BSM
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil BLADE blanc mat sur-mesure. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure BLADE, couleur : blanc mat (RAL9016), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation ou kit de suspensions (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure BLADE, couleur : blanc mat (RAL9016), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation ou kit de suspensions (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.







