Europole - Profil d'encastrement CARRELAGE SM aluminium - 8990SM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MICRO-ALU/MICRO-NK
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592076594
Réf. Sonepar
00584993673
Réf. Fournisseur
8990SM
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil CARRELAGE aluminium brut sur-mesure. Longueur maximum : 3m. Walkover : Oui. Driveover : non. Mode de pose/installation : encastré. Installation dans carrelage épaisseur <8mm.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure CARRELAGE, couleur : aluminium brut, matériau : aluminium. Longueur maximum : 3m. Walkover : Oui. Driveover : non. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : se visse sur le support. Installation dans carrelage épa
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure CARRELAGE, couleur : aluminium brut, matériau : aluminium. Longueur maximum : 3m. Walkover : Oui. Driveover : non. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : se visse sur le support. Installation dans carrelage épa