Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Europole - Profil DRESS SM aluminium anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89801SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - profil

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592076211

Réf. Sonepar

00584993671

Réf. Fournisseur

89801SM

Réf. Commerciale

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

profil

Profil DRESS aluminium mat sur-mesure. Longueur maximum : 2m. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : supports de fixation suspendus ou latéraux. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.

Les Atouts de l'article:

Profil EUROPOLE sur-mesure DRESS, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 2m. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : supports de fixation suspendus ou latéraux. Assemblage avec