Europole - Profil FINE 3,02m blanc anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89325B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592075306
Réf. Sonepar
00584019498
Réf. Fournisseur
89325B
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil FINE blanc mat 3,02m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 3,02m FINE, couleur : blanc mat (RAL9016), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation ou kit de suspensions (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 3,02m FINE, couleur : blanc mat (RAL9016), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation ou kit de suspensions (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.