Europole - Profil FINE SM blanc anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89325BSM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592075313
Réf. Sonepar
00584019499
Réf. Fournisseur
89325BSM
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil FINE blanc mat sur-mesure. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure FINE, couleur : blanc mat (RAL9016), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation ou kit de suspensions (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure FINE, couleur : blanc mat (RAL9016), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation ou kit de suspensions (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.





