Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - Profil HR-ALU SM aluminium anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89260SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - profil

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592074934

Réf. Sonepar

00584993638

Réf. Fournisseur

89260SM

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

profil

Profil HR-ALU aluminium mat sur-mesure. Longueur maximum : 3,01m. Walkover : Oui. Driveover : non. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : profil d'encastrement.

Les Atouts de l'article:

Profil EUROPOLE sur-mesure HR-ALU, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,01m. Walkover : Oui. Driveover : non. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : profil d'encastrement. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil aluminium d'encastrement (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.