Europole - Profil HR-LINE SM aluminium anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89259SM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592074927
Réf. Sonepar
00584993637
Réf. Fournisseur
89259SM
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil HR-LINE aluminium mat sur-mesure. Longueur maximum : 3,01m. Walkover : Oui. Driveover : 1500Kg avec profil d'encastrement. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : profil d'encastrement.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure HR-LINE, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,01m. Walkover : Oui. Driveover : 1500Kg avec profil d'encastrement. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : profil d'encastrement. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil aluminium d'encastrement (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure HR-LINE, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,01m. Walkover : Oui. Driveover : 1500Kg avec profil d'encastrement. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : profil d'encastrement. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil aluminium d'encastrement (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
NoticePDF









