Europole - Profil LAZER 2,01m aluminium anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89726


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592017726
Réf. Sonepar
00584089726
Réf. Fournisseur
89726
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil LAZER aluminium mat 2,01m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions/fixations d'encastrement. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 2,01m LAZER, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions/fixations d'encastrement. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation, kit de suspensions ou fixations d'encastrement TRIMLESS (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 2,01m LAZER, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions/fixations d'encastrement. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation, kit de suspensions ou fixations d'encastrement TRIMLESS (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.