Europole - Profil LAZER L SM blanc anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89836BSM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592076334
Réf. Sonepar
00584019533
Réf. Fournisseur
89836BSM
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil LAZER L blanc mat sur-mesure. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions/fixations d'encastrement.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure LAZER L, couleur : blanc mat (RAL9016), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions/fixations d'encastrement. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation, kit de suspensions ou fixations d'encastrement TRIMLESS (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure LAZER L, couleur : blanc mat (RAL9016), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions/fixations d'encastrement. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation, kit de suspensions ou fixations d'encastrement TRIMLESS (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.