Europole - Profil LAZER L SM noir anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89836NSM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592076358
Réf. Sonepar
00584019535
Réf. Fournisseur
89836NSM
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil LAZER L noir mat sur-mesure. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions/fixations d'encastrement.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure LAZER L, couleur : noir mat (RAL9005), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions/fixations d'encastrement. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation, kit de suspensions ou fixations d'encastrement TRIMLESS (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure LAZER L, couleur : noir mat (RAL9005), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions/fixations d'encastrement. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation, kit de suspensions ou fixations d'encastrement TRIMLESS (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.





