Europole - Profil LAZER R 2,01m noir anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89727N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592075948
Réf. Sonepar
00584018602
Réf. Fournisseur
89727N
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil LAZER R noir mat 2,01m. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : ressorts de fixation. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 2,01m LAZER R, couleur : noir mat (RAL9005), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : ressorts de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via ressorts de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 2,01m LAZER R, couleur : noir mat (RAL9005), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : ressorts de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via ressorts de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.