Europole - Profil LAZER R SM aluminium anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89737SM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592076099
Réf. Sonepar
00584018617
Réf. Fournisseur
89737SM
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil LAZER R aluminium mat sur-mesure. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : ressorts de fixation. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure LAZER R, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : ressorts de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via ressorts de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure LAZER R, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : ressorts de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via ressorts de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.