Europole - Profil LINE SIDE 1 XS 1m noir. Pour installation bandeau LED. - 89408N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LINE SIDE 1 XS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592075504
Réf. Sonepar
00584019648
Réf. Fournisseur
89408N
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil LINE SIDE 1 XS noir mat 1m. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : clips de fixation. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 1m LINE SIDE 1 XS, couleur : noir mat (RAL9005), matériau : aluminium. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : clips de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 1m LINE SIDE 1 XS, couleur : noir mat (RAL9005), matériau : aluminium. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : clips de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.