Europole - Profil LINE SIDE 1 XS SM blanc. Pour installation bandeau LED. - 89428BSM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LINE SIDE 1 XS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592075641
Réf. Sonepar
00584019629
Réf. Fournisseur
89428BSM
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil LINE SIDE 1 XS blanc mat sur-mesure. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : clips de fixation. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure LINE SIDE 1 XS, couleur : blanc mat (RAL9016), matériau : aluminium. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : clips de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure LINE SIDE 1 XS, couleur : blanc mat (RAL9016), matériau : aluminium. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : clips de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.