Europole - Profil LINE SIDE 2 XS SM noir anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89426NSM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LINE SIDE 2 XS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3666592075610
Réf. Sonepar
00584019518
Réf. Fournisseur
89426NSM
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil LINE SIDE 2 XS noir mat sur-mesure. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : clips de fixation. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure LINE SIDE 2 XS, couleur : noir mat (RAL9005), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : clips de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure LINE SIDE 2 XS, couleur : noir mat (RAL9005), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : clips de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.






