Europole - Profil MICRO-ALU 2m blanc anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89150B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592074309
Réf. Sonepar
00584008521
Réf. Fournisseur
89150B
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil MICRO-ALU blanc mat 2m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 2m MICRO-ALU, couleur : blanc mat (RAL9016), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil d'encastrement carrelage, via clips de fixation ou kit de suspensions (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 2m MICRO-ALU, couleur : blanc mat (RAL9016), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil d'encastrement carrelage, via clips de fixation ou kit de suspensions (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.












