Europole - Profil MICRO-ALU SM blanc anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89250BSM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592074675
Réf. Sonepar
00584993618
Réf. Fournisseur
89250BSM
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil MICRO-ALU blanc mat sur-mesure. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure MICRO-ALU, couleur : blanc mat (RAL9016), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil d'encastrement carrelage, via clips de fixation ou kit de suspensions (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure MICRO-ALU, couleur : blanc mat (RAL9016), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil d'encastrement carrelage, via clips de fixation ou kit de suspensions (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.