Europole - Profil MICRO-NK 2m blanc anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89152B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592074323
Réf. Sonepar
00584008523
Réf. Fournisseur
89152B
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil MICRO-NK blanc mat 2m. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 2m MICRO-NK, couleur : blanc mat (RAL9016), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil aluminium d'encastrement carrelage ou via clips de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 2m MICRO-NK, couleur : blanc mat (RAL9016), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil aluminium d'encastrement carrelage ou via clips de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.