Europole - Profil MICRO-NK SM aluminium anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89252SM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592074750
Réf. Sonepar
00584993624
Réf. Fournisseur
89252SM
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil MICRO-NK aluminium mat sur-mesure. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure MICRO-NK, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil aluminium d'encastrement carrelage ou via clips de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure MICRO-NK, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil aluminium d'encastrement carrelage ou via clips de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
NoticePDF








