Europole - Profil MICRO-NK SM noir anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89252NSM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592074743
Réf. Sonepar
00584993623
Réf. Fournisseur
89252NSM
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil MICRO-NK noir mat sur-mesure. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure MICRO-NK, couleur : noir mat (RAL9005), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation. Assemb
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure MICRO-NK, couleur : noir mat (RAL9005), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation. Assemb
NoticePDF