Europole - Profil PDS-ALU 1m blanc anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89133B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592074248
Réf. Sonepar
00584008515
Réf. Fournisseur
89133B
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil PDS-ALU blanc mat 1m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil ou clips d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 1m PDS-ALU, couleur : blanc mat (RAL9016), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil ou clips d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil d'encastrement, via clips d'encastrement PATIO, clips de fixation ou kit de suspensions (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 1m PDS-ALU, couleur : blanc mat (RAL9016), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil ou clips d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil d'encastrement, via clips d'encastrement PATIO, clips de fixation ou kit de suspensions (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.