Europole - Profil PDS-ALU 3,01m aluminium anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89253


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592016392
Réf. Sonepar
00584089253
Réf. Fournisseur
89253
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil PDS-ALU aluminium mat 3,01m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil ou clips d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 3,01m PDS-ALU, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil ou clips d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil d'encastrement, via clips d'encastrement PATIO, clips de fixation ou kit de suspensions (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 3,01m PDS-ALU, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil ou clips d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil d'encastrement, via clips d'encastrement PATIO, clips de fixation ou kit de suspensions (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.