Europole - Profil PDS-ALU SM noir anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89253NSM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592074798
Réf. Sonepar
00584993626
Réf. Fournisseur
89253NSM
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil PDS-ALU noir mat sur-mesure. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil ou clips d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure PDS-ALU, couleur : noir mat (RAL9005), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil ou clips d'encastrement/clips d
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure PDS-ALU, couleur : noir mat (RAL9005), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil ou clips d'encastrement/clips d