Europole - Profil PDS-NK 2m aluminium anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592016002
Réf. Sonepar
00584089155
Réf. Fournisseur
89155
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil PDS-NK aluminium mat 2m. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : profil ou clips d'encastrement/clips de fixation. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 2m PDS-NK, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : profil ou clips d'encastrement/clips de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil aluminium d'encastrement plaque de plâtre, via clips d'encastrement PATIO ou clips de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 2m PDS-NK, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : profil ou clips d'encastrement/clips de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil aluminium d'encastrement plaque de plâtre, via clips d'encastrement PATIO ou clips de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
NoticePDF








