Europole - Profil PDS-NK 2m blanc anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89155B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592074361
Réf. Sonepar
00584008527
Réf. Fournisseur
89155B
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil PDS-NK blanc mat 2m. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : profil ou clips d'encastrement/clips de fixation. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 2m PDS-NK, couleur : blanc mat (RAL9016), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : profil ou clips d'encastrement/clips de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil aluminium d'encastrement plaque de plâtre, via clips d'encastrement PATIO ou clips de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 2m PDS-NK, couleur : blanc mat (RAL9016), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : profil ou clips d'encastrement/clips de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil aluminium d'encastrement plaque de plâtre, via clips d'encastrement PATIO ou clips de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
NoticePDF