Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - Profil PIKO SM noir anodisé. Pour installation bandeau LED - 89693NSM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - profil

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592121225

Réf. Sonepar

00584212122

Réf. Fournisseur

89693NSM

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

profil

Profil PIKO noir mat sur-mesure. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : clips de fixation. Pour installation des bandeaux LED inférieurs à 7mm. Kit de suspension disponible sur demande.

Les Atouts de l'article:

Profil EUROPOLE sur-mesure PIKO, couleur : noir mat (RAL9005), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : clips de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED inférieurs à 7mm. Kit de suspension disponible sur demande.