Europole - Profil REGULOR SM aluminium anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89126SM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592074163
Réf. Sonepar
00584993613
Réf. Fournisseur
89126SM
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil REGULOR aluminium mat sur-mesure. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure REGULOR, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation ou kit de suspensions (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure REGULOR, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation ou kit de suspensions (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.











