Europole - Profil SKYLINE SM alu anodisé. Installation bandeau LED et SHARK souple - 8930SM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592121249
Réf. Sonepar
00584212124
Réf. Fournisseur
8930SM
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil SKYLINE aluminium mat sur-mesure. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : se visse sur le support. Pour installation des bandeaux LED IP20/IP67/IP68 et linéaires SHARK souples.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure SKYLINE, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : se visse sur le support. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition (accessoires non inclus). Trous de fixation tous les 50cm. Fixation par silicone recommandée en cas de tolérance basse admise du profil SHARK. Pour installation des bandeaux LED IP20/IP67/IP68 et linéaires SHARK souples.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure SKYLINE, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : se visse sur le support. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition (accessoires non inclus). Trous de fixation tous les 50cm. Fixation par silicone recommandée en cas de tolérance basse admise du profil SHARK. Pour installation des bandeaux LED IP20/IP67/IP68 et linéaires SHARK souples.