Europole - Profilé anti éblouissement 0,5m pour wall washer WALL LINE 1 - 4960

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 39 mm
longueur - 500 mm
hauteur - 9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592121928
Réf. Sonepar
00584212192
Réf. Fournisseur
4960
Marque
Europole
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
39 mm
longueur:
500 mm
hauteur:
9 mm
Accessoire pour wall washer WALL LINE 1 : Profilé noir anti éblouissement 0,5m. Matériau : aluminium. Vendu à l'unité.
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour wall washer EUROPOLE WALL LINE 1 : Profilé anti éblouissement 0,5 mètres. Matériau : aluminium. Type de fixation : se glisse et se visse sur le produit. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Vendu à l'unité. Utilisation : extérieur
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour wall washer EUROPOLE WALL LINE 1 : Profilé anti éblouissement 0,5 mètres. Matériau : aluminium. Type de fixation : se glisse et se visse sur le produit. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Vendu à l'unité. Utilisation : extérieur




