Europole - Profilé anti éblouissement 0,5m pour wall washer WALL LINE 3 - 4980

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 55 mm

  • longueur - 500 mm

  • hauteur - 13 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592121966

Réf. Sonepar

00584212196

Réf. Fournisseur

4980

Réf. Commerciale

Europole

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

55 mm

longueur:

500 mm

hauteur:

13 mm

Accessoire pour wall washer WALL LINE 3 : Profilé noir anti éblouissement 0,5m. Matériau : aluminium. Vendu à l'unité.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour wall washer EUROPOLE WALL LINE 3 : Profilé anti éblouissement 0,5 mètres. Matériau : aluminium. Type de fixation : se glisse et se visse sur le produit. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Vendu à l'unité. Utilisation : extérieur