Europole - Projecteur JIM - 24 sur patère havane 3000K 385lm 5,6W IP65 - 380810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - marron
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592121591
Réf. Sonepar
00584212159
Réf. Fournisseur
380810
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
marron
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
45 mm
hauteur/profondeur:
94 mm
longueur:
93 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
69 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE JIM - 24 havane RAL8028 mat sur patère, orientable, blanc 3000K, IRC90, 5,6W, 385lm (69lm/W), optique faible éblouissement 30°, SDCM3. 24VDC. Classe de protection III, IP65, IK06, câblé de 2m, H05RN-F 2x1mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable : non. Produit à détection : non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : anticorrosion, garantie corrosion 10 ans. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : sur patère. Flicker free : oui



