Europole - Projecteur POWER 2 - 230 noir 3000K 2215lm 25W 25° - 41020

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2215 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

  • angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592004344

Réf. Sonepar

00584041020

Réf. Fournisseur

41020

Réf. Commerciale

Europole

flux lumineux utile:

2215 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

noir

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

2215...2215 lm

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

227 mm

longueur:

173 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

89 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur POWER 2 - 230 noir, orientable, blanc 3000K, IRC>70, 25W, 2215lm (88,6lm/W), optique faible éblouissement 25°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Non dimmable. Submersible : Non.

Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE POWER 2 - 230 noir, orientable, blanc 3000K, IRC>70, 25W, 2215lm (88,6lm/W), optique faible éblouissement 25°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO7RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : corps en aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère.