Europole - Projecteur submersible NESSY 1 inox 3000K 838lm 10W 30° IP68 - 683100

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592118867

Réf. Sonepar

00584211886

Réf. Fournisseur

683100

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP68

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

95 mm

hauteur/profondeur:

167 mm

longueur:

106 mm

diamètre externe:

95 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

84 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur NESSY 1 inox brillant sur patère, orientable 3000K, IRC>80, 10W, 838lm (84 lm/W), verre transparent 30°. 24VDC. Classe III. IP68, IK08. Dimmable. Produit submersible, à installer impérativement dans l'eau.

Les Atouts de l'article:

Projecteur submersible EUROPOLE NESSY 1 inox brillant sur patère, orientable, blanc 3000K, IRC>80, 10W, 838lm (84 lm/Wlm/W), verre transparent 30°. 24VDC. Classe de protection III, IP68, IK08, câblé de 10m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, H07RN-F 2x1mm². Durée de vie : 35000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : corps en inox 316. Traitement de la surface : sans traitement. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : sur patère. Produit submersible. A installer impérativement dans l'eau. Flicker free : oui