Europole - Projecteur submersible NESSY 2 inox 3000K 1450lm 17,5W 30° IP68 - 683200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP68
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592118898
Réf. Sonepar
00584211889
Réf. Fournisseur
683200
Réf. Commerciale
Europole
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP68
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
127 mm
hauteur/profondeur:
210 mm
longueur:
122 mm
diamètre externe:
127 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
83 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur submersible EUROPOLE NESSY 2 inox brillant sur patère, orientable, blanc 3000K, IRC>80, 17,5W, 1450lm (83,45 lm/Wlm/W), verre transparent 30°. 24VDC. Classe de protection III, IP68, IK08, câblé de 10m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, H07RN-F 2x1mm². Durée de vie : 35000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : corps en inox 316. Traitement de la surface : sans traitement. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : sur patère. Produit submersible. A installer impérativement dans l'eau. Flicker free : oui