Europole - Projecteur TUBE 1 - patère noir 3000K 480lm 5W 23° - 38300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 440 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592003637
Réf. Sonepar
00584038300
Réf. Fournisseur
38300
Réf. Commerciale
Europole
flux lumineux utile:
440 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
couleur du boîtier/corps:
noir
réglabilité:
rotatif et orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
440...440 lm
hauteur/profondeur:
133 mm
longueur:
170 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
96 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE TUBE 1 - patère noir, rotatif et orientable, blanc 3000K, IRC>80, 5W, 480lm (96lm/W), optique faible éblouissement 23°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK05, câblé de 1m, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : corps en aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère.