Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - Projecteur YAH GU10 sur patère noir mat IP65 - 391010

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - I

  • réglabilité - rotatif et orientable

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592019225

Réf. Sonepar

00584391010

Réf. Fournisseur

391010

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

réflecteur:

mat

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

150 mm

longueur:

87 mm

diamètre externe:

100 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur YAH GU10 - patère noir mat, rotatif et orientable, verre transparent, 230VAC. Classe I, IP65, IK04. Non dimmable. Submersible : Non. Livré avec douilles GU10.

Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE YAH GU10 - patère noir mat, rotatif et orientable, verre transparent, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK04, câblé de 1m, HO5RN-F 3x1mm². Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère. Livré sans lampe.Livré avec douilles GU10.