Europole - Rail de fixation souple 1,2m noir pour Wall washer WALL FLEX - 3949

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - noir
largeur - 24.3 mm
longueur - 1200 mm
hauteur - 14.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592121911
Réf. Sonepar
00584212191
Réf. Fournisseur
3949
Marque
Europole
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
noir
largeur:
24.3 mm
longueur:
1200 mm
hauteur:
14.5 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour wall washer EUROPOLE WALL FLEX : Rail de fixation souple, couleur noire. Matériau : inox. Type de fixation : se visse sur le support. Vendu à l'unité. Utilisation : extérieur





