Europole - REG'LED 24 21,5cm opale 4000K 14.5W/m 24VDC - 881101

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 14.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 200 mm

  • largeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592027183

Réf. Sonepar

00584881101

Réf. Fournisseur

881101

Marque

Europole

puissance du système:

14.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

200 mm

largeur:

20 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

autre

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

III

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

15 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette LED 21,5cm REG'LED 24, diffuseur opale symétrique, blanc 4000K, IRC86, 14.5W/m, 1220lm/m (84,14lm/W), 24VDC. Classe III, IP44,

Les Atouts de l'article:

Réglette LED EUROPOLE 21,5cm REG'LED 24, diffuseur opale symétrique, blanc 4000K, IRC86, SDCM5, 14.5W/m, 1220lm/m (84,14lm/W), optique 120°, 24VDC. Classe de protection III, IP44, compatible volume salle de bain : 1, Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : saillie. Installation via clips de fixation (non inclus).