Europole - REG'LED 24 21,5cm transparent 3000K 14.5W/m 24VDC - 881000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 14.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 200 mm
largeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
REG'LED IP44
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3666592027152
Réf. Sonepar
00584881000
Réf. Fournisseur
881000
Marque
Europole
puissance du système:
14.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
200 mm
largeur:
20 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
autre
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
III
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
15 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglette LED EUROPOLE 21,5cm REG'LED 24, diffuseur transparent symétrique, blanc 3000K, IRC86, SDCM5, 14.5W/m, 1300lm/m (89,66lm/W), optique 120°, 24VDC. Classe de protection III, IP44, compatible volume salle de bain : 1, Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : saillie. Installation via clips de fixation (non inclus).








