Europole - Réglette Led MATYK LINEAR noir mat orientable 3000K 400lm 9W 120° IP20 48VDC - 298020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 230 mm
largeur - 26 mm
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592119291
Réf. Sonepar
00584211929
Réf. Fournisseur
298020
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
9 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
230 mm
largeur:
26 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
III
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
59 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglette Led EUROPOLE MATYK LINEAR noir mat sur mini rail magnétique 48VDC, rotatif et orientable, blanc 3000K, IRC>90, 9W, 400lm (45 lm/W), diffuseur opale 120°. Classe de protection III, IP20, IK05, adaptateur pour mini rail magnétique 48VDC. Durée de vie : 30000h. Dimmable : non. Matériau : corps en aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Utilisation : intérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C. Mode de pose/installation : sur mini rail magnétique 48VDC.