Europole - Répartiteur MINI 4 sorties. Bornier 2 pôles IP67 - 16600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECT IP67-68 MINI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592002043
Réf. Sonepar
00584016600
Réf. Fournisseur
16600
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
couleur:
noir
Solution PLUG & PLAY : Répartiteur MINI 4 sorties 2 pôles IP67. Faible encombrement, Ø < 20mm. S'adapte avec réglettes IP67 montées avec connectiques étanches.
Les Atouts de l'article:
Solution PLUG & PLAY by EUROPOLE : Répartiteur MINI 4 sorties 2 pôles IP67. Faible encombrement, Ø < 20mm. Compatible avec linéaires LED IP67 montés avec connectiques étanches. Câblage : câblé de 1m, HO5RN-F 2x0,75mm²
Les Atouts de l'article:
Solution PLUG & PLAY by EUROPOLE : Répartiteur MINI 4 sorties 2 pôles IP67. Faible encombrement, Ø < 20mm. Compatible avec linéaires LED IP67 montés avec connectiques étanches. Câblage : câblé de 1m, HO5RN-F 2x0,75mm²